Dekopír fűrészek DW331K-QS [DEWALT]

BrammerHU cikkszám 79575
Gyártó DEWALT
Gyártói cikkszám DW331K-QS
Elérhetőség
Nettó ár (Áfa nélkül) Bruttó ár (Áfa-val) Mennyiség
Kérésre   db Kérésre   db
Összehasonlítás
  • Dekopír f?részek DW331K-QS [DEWALT]
  • Item ean Number
    5035048127766
    Vámtarifaszám
    84672959
    Katalógus-szám
    C3468365
    Áram bemenet
    701 Watts
    Áram kimenet
    445 Watts
    Feszültség
    230 V
    Hosszúság
    250 mm
    Kapacitás. Fa Vágása.
    135 mm
    Kapacitás Színesfém Vágásakor
    30 mm
    Kúpos kapacitás
    45 °
    Lökethossz
    26 mm
    Magasság - Teljes
    210 mm
    Nettó tömeg
    2.8 kg
    Sebesség Löketek Minimum
    0-3100 spm
    Szabad Sebesség (RPM)
    0-3100 rpm
    Vágási Kapacitás - Acél
    12 mm