Bordás szíj HTD2104-8M/30

BrammerHU cikkszám 92339
Gyártó Optibelt
Gyártói cikkszám 2104 8M 3077ZA
Összehasonlítás
  • Bordás szíj HTD2104-8M/30
  • Item ean Number
    4014486057508
    Vámtarifaszám
    40103900
    Brand Item ID
    21048M3077ZA
    Fogszám
    263
    Metrikus osztás
    8 mm
    Osztás hossza
    2104 mm
    Szíjszélesség
    30 mm
    Szinkronszíj Profil
    8M