Bordásszíj Optibelt 1280-8M/30

BrammerHU cikkszám 71965
Gyártó Optibelt
Gyártói cikkszám 1280 8M 3077ZA
Összehasonlítás
  • Bordásszíj Optibelt 1280-8M/30
  • Item ean Number
    4014486055672
    Vámtarifaszám
    40103500
    Brand Item ID
    12808M3077ZA
    Fogszám
    160
    Metrikus osztás
    8 mm
    Nettó tömeg
    0.24 kg
    Osztás hossza
    1280 mm
    Szíjszélesség
    30 mm
    Szinkronszíj Profil
    8M