SKF PCM 120125100 M siklócsapágy persely

BrammerHU cikkszám 18601
Gyártó SKF
Gyártói cikkszám PCM 120125100 M
Elérhetőség
Nettó ár (Áfa nélkül) Bruttó ár (Áfa-val) Mennyiség
Kérésre   db Kérésre   db
Összehasonlítás
  • Siklócsapágyak PCM 120125100 M [SKF]
  • Item ean Number
    7316571378343
    Vámtarifaszám
    84833080
    Furatátmérő (d, dw)
    120 mm
    Külső átmérő (D;Dg)
    125 mm
    Nettó tömeg
    0.591 kg
    Szélesség (B)/Érték
    100 mm
    Típus Sorozat (1. Szint)
    PCM
    Típus Sorozat (2. Szint)
    PCM..M