SKF PCM 161815 E siklócsapágy persely

BrammerHU cikkszám 11874
Gyártó SKF
Gyártói cikkszám PCM 161815 B
Elérhetőség
Nettó ár (Áfa nélkül) Bruttó ár (Áfa-val) Mennyiség
Kérésre   db Kérésre   db
Összehasonlítás
  • Vámtarifaszám
    84833080
    Brand Item ID
    ID 33769 replaced by PCM 161815 E
    Furatátmérő (d, dw)
    16 mm
    Külső átmérő (D;Dg)
    18 mm
    Nettó tömeg
    0.006 kg
    Szélesség (B)/Érték
    15 mm
    Típus Sorozat (1. Szint)
    PCM
    Típus Sorozat (2. Szint)
    PCM..B