SKF PCM 353930 M siklócsapágy persely

BrammerHU cikkszám 24266
Gyártó SKF
Gyártói cikkszám PCM 353930 M
Elérhetőség
Nettó ár (Áfa nélkül) Bruttó ár (Áfa-val) Mennyiség
Kérésre   db Kérésre   db
Összehasonlítás
  • Siklócsapágyak PCM 353930 M [SKF]
  • Item ean Number
    7316571475387
    Vámtarifaszám
    84833080
    Furatátmérő (d, dw)
    35 mm
    Külső átmérő (D;Dg)
    39 mm
    Nettó tömeg
    0.0434 kg
    Szélesség (B)/Érték
    30 mm
    Típus Sorozat (1. Szint)
    PCM
    Típus Sorozat (2. Szint)
    PCM..M