NSK 609DDMC3E Mélyhornyú golyóscsapágy

BrammerHU cikkszám 899
Gyártó NSK
Gyártói cikkszám 609DD+6
Elérhetőség
Nettó ár (Áfa nélkül) Bruttó ár (Áfa-val) Mennyiség
Kérésre   db Kérésre   db
Összehasonlítás
  • Mélyhornyú golyóscsapágyak 609DDMC3E [NSK]
  • Vámtarifaszám
    84821010
    Brand Item ID
    609DD+6 N
    Belső gyűrű szélesség (B)
    7 mm
    Csapágyhézag
    C3E
    Furatátmérő (d, dw)
    9 mm
    Külső átmérő (D;Dg)
    24 mm
    Nettó tömeg
    0.014 kg
    Típus Sorozat (1. Szint)
    600
    Típus Sorozat (2. Szint)
    609

Brammer alternatívák  Ez is érdekelheti