Fúrók D25013K-QS [DEWALT]

BrammerHU cikkszám 78699
Gyártó DEWALT
Gyártói cikkszám D25013K-QS
Elérhetőség
Nettó ár (Áfa nélkül) Bruttó ár (Áfa-val) Mennyiség
Kérésre   db Kérésre   db
Összehasonlítás
  • Fúrók D25013K-QS [DEWALT]
  • Item ean Number
    5035048272626
    Vámtarifaszám
    84672110
    Katalógus-szám
    C3221814
    Áram bemenet
    650 Watts
    Áram kimenet
    300 Watts
    Fúrási kapacitás (Fa) mm
    30
    Fúrási Kapacitás (Fém) mm
    13
    Hosszúság
    325 mm
    Maximum Ütőenergia
    1,8 J
    Nettó tömeg
    3 kg
    Szabad Sebesség (RPM)
    0-1550 rpm
    Ütésszám (Maximum)
    0 - 4550 bpm
    Ütőerő
    1,8 J