Akkumulátorok DCL510N-XJ [DEWALT]

BrammerHU cikkszám 78696
Gyártó DEWALT
Gyártói cikkszám DCL510N-XJ
Elérhetőség
Nettó ár (Áfa nélkül) Bruttó ár (Áfa-val) Mennyiség
Kérésre   db Kérésre   db
Összehasonlítás
  • Akkumulátorok DCL510N-XJ [DEWALT]
  • Item ean Number
    5035048296745
    Vámtarifaszám
    85131000
    Katalógus-szám
    C3221150
    Akkumulátor Technológia
    Li-Ion
    Feszültség
    10,8 V
    Hosszúság
    52 mm
    Light source type
    130 lm
    Magasság - Teljes
    123 mm
    Nettó tömeg
    350 kg
    Teljes magasság
    123 mm