Zseblámpák és világítás DCL040-XJ [DEWALT]

BrammerHU cikkszám 78695
Gyártó DEWALT
Gyártói cikkszám DCL040-XJ
Elérhetőség
Nettó ár (Áfa nélkül) Bruttó ár (Áfa-val) Mennyiség
Kérésre   db Kérésre   db
Összehasonlítás
  • Zseblámpák és világítás DCL040-XJ [DEWALT]
  • Item ean Number
    5035048305560
    Vámtarifaszám
    85131000
    Katalógus-szám
    C3221147
    Akkumulátor Technológia
    Li-Ion
    Feszültség
    18 V
    Hosszúság
    115 mm
    Magasság - Teljes
    240 mm
    Nettó tömeg
    0.51 kg
    Típus
    Naked (Body Only)