Bordásszíj 900-T5/6

BrammerHU cikkszám 53842
Gyártó GATES
Gyártói cikkszám PU T5 900 6
Összehasonlítás
  • Bordásszíj 900-T5/6
  • Item ean Number
    5414465221989
    Vámtarifaszám
    40103500
    Brand Item ID
    7762-20901
    Fogszám
    180
    Metrikus fogmagasság
    1.2 mm
    Metrikus osztás
    5 mm
    Metrikus profilmagasság
    2.2 mm
    Osztás hossza
    900 mm
    Szíjszélesség
    6 mm
    Szinkronszíj Profil
    T5