SKF 22207 E/C2 gömbcsukló (radiális)

BrammerHU cikkszám 540861
Gyártó SKF
Gyártói cikkszám 22207 E/C2
Összehasonlítás
  • Item ean Number
    7316572101582
    Vámtarifaszám
    84823000
    Brand Item ID
    22207 E/C2
    Belső gyűrű szélesség (B)
    23 mm
    Csapágyhézag
    C2
    Furatátmérő (d, dw)
    35 mm
    Furat Típus
    Hengeres furatú
    Külső átmérő (D;Dg)
    72 mm
    Nettó tömeg
    0.4381 kg
    Típus Sorozat (1. Szint)
    22200
    Típus Sorozat (2. Szint)
    22207