SKF PSM 152115 A51 siklócsapágy persely

BrammerHU cikkszám 23809
Gyártó SKF
Gyártói cikkszám PSM 152115
Elérhetőség
Nettó ár (Áfa nélkül) Bruttó ár (Áfa-val) Mennyiség
Kérésre   db Kérésre   db
Összehasonlítás
  • Vámtarifaszám
    84833080
    Brand Item ID
    ID 301863 replaced by PSM 152115 A51
    Furatátmérő (d, dw)
    15 mm
    Külső átmérő (D;Dg)
    21 mm
    Nettó tömeg
    0.017 kg
    Szélesség (B)/Érték
    15 mm
    Típus Sorozat (1. Szint)
    PSM