SKF PSMF 202620 A51 siklócsapágy persely

BrammerHU cikkszám 23958
Gyártó SKF
Gyártói cikkszám PSMF 202620
Elérhetőség
Nettó ár (Áfa nélkül) Bruttó ár (Áfa-val) Mennyiség
Kérésre   db Kérésre   db
Összehasonlítás
  • Vámtarifaszám
    84833080
    Brand Item ID
    ID 301640 replaced by PSMF 202620 A51
    Furatátmérő (d, dw)
    20 mm
    Karima átmérő
    32 mm
    Külső átmérő (D;Dg)
    26 mm
    Nettó tömeg
    0.035 kg
    Szélesség (B)/Érték
    20 mm
    Típus Sorozat (1. Szint)
    PSMF