SKF 22210 E/C5 gömbcsukló (radiális)

BrammerHU cikkszám 540893
Gyártó SKF
Gyártói cikkszám 22210 E/C5
Összehasonlítás
  • Item ean Number
    7316572122730
    Vámtarifaszám
    84823000
    Brand Item ID
    22210 E/C5
    Belső gyűrű szélesség (B)
    23 mm
    Csapágyhézag
    C5
    Furatátmérő (d, dw)
    50 mm
    Furat Típus
    Hengeres furatú
    Külső átmérő (D;Dg)
    90 mm
    Nettó tömeg
    0.6149 kg
    Típus Sorozat (1. Szint)
    22200
    Típus Sorozat (2. Szint)
    22210