Ékszíj SPA1507MN

BrammerHU cikkszám 35533
Gyártó GATES
Gyártói cikkszám SPA1507MN SUPERHC MN
Összehasonlítás
  • Ékszíj SPA1507MN
  • Item ean Number
    5412571102116
    Vámtarifaszám
    40103100
    Katalógus-szám
    C0294885
    Brand Item ID
    9415-01507
    Ékszíjprofil
    SPA
    Metrikus profilmagasság
    10 mm
    Metrikus profilszélesség
    13 mm
    Nettó tömeg
    0.17 kg
    Osztás hossza
    1507 mm
    Szíjszélesség
    13 mm