SKF 22217 EK/W64 gömbcsukló (radiális)

BrammerHU cikkszám 540927
Gyártó SKF
Gyártói cikkszám 22217 EK/W64
Összehasonlítás
  • Item ean Number
    7316570415544
    Vámtarifaszám
    84823000
    Brand Item ID
    22217 EK/W64
    Belső gyűrű szélesség (B)
    36 mm
    Csapágyhézag
    CN
    Furatátmérő (d, dw)
    85 mm
    Furat Típus
    Kúpos furatú, 1:12 (K)
    Külső átmérő (D;Dg)
    150 mm
    Nettó tömeg
    2.65 kg
    Típus Sorozat (1. Szint)
    22200
    Típus Sorozat (2. Szint)
    22217