GEDORE 1.26/1 Csavaranya roppantó szerszám KNY 10-17 mm, M6-M10 - 8009880

BrammerHU cikkszám 78295
Gyártó GEDORE
Gyártói cikkszám 1.26/1
Elérhetőség
Nettó ár (Áfa nélkül) Bruttó ár (Áfa-val) Mennyiség
Kérésre   db Kérésre   db
Összehasonlítás
  • Hosszúság: 125 mm, szélesség: 37 mm, magasság: 37 mm
  • Item ean Number
    4036976104981
    Vámtarifaszám
    82055980
    Katalógus-szám
    C2716288
    Brand Item ID
    8009880
    Meghajtó Méret
    17,00 mm
    Méretválaszték
    10-17 mm/M6-M10
    Nettó tömeg
    0.27 kg