Gedore szerszámosláda 1370Z

BrammerHU cikkszám 23576
Gyártó GEDORE
Gyártói cikkszám 1370 Z
Összehasonlítás
  • Gedore szerszámosláda 1370Z
  • Item ean Number
    4010886813034
    Vámtarifaszám
    73269098
    Katalógus-szám
    C2715223
    Brand Item ID
    1497677
    Méretek Szé x Mé x Ma
    554 x 201.5 x 224 mm
    Nettó tömeg
    5 kg
    Teljes magasság
    224 mm
    Teljes Mélység
    201.5 mm