#N/A 640-1800 [GEDORE]

BrammerHU cikkszám 78283
Gyártó GEDORE
Gyártói cikkszám 640-1800
Összehasonlítás
  • Item ean Number
    4010886653128
    Vámtarifaszám
    85051100
    Katalógus-szám
    C2715106
    Brand Item ID
    6531280
    Átmérő
    12 mm
    Nettó tömeg
    0.23 kg
    Súlyterhelés (Maximum)
    18001800 g
    teljes hossz
    520 mm