SKF 22205 E/C2 gömbcsukló (radiális)

BrammerHU cikkszám 540978
Gyártó SKF
Gyártói cikkszám 22205 E/C2
Összehasonlítás
  • Item ean Number
    7316571653266
    Vámtarifaszám
    84823000
    Brand Item ID
    22205 E/C2
    Belső gyűrű szélesség (B)
    18 mm
    Csapágyhézag
    C2
    Furatátmérő (d, dw)
    25 mm
    Furat Típus
    Hengeres furatú
    Külső átmérő (D;Dg)
    52 mm
    Nettó tömeg
    0.1742 kg
    Típus Sorozat (1. Szint)
    22200
    Típus Sorozat (2. Szint)
    22205