GEDORE 1.13/02 Pólussaru lehúzó, 3 karú 60x40 mm - 8004650

BrammerHU cikkszám 101112
Gyártó GEDORE
Gyártói cikkszám 1.13/02
Elérhetőség
Nettó ár (Áfa nélkül) Bruttó ár (Áfa-val) Mennyiség
Kérésre   db Kérésre   db
Összehasonlítás
  • Hosszúság: 115 mm, szélesség: 55 mm, magasság: 48 mm
  • Item ean Number
    4036976104516
    Vámtarifaszám
    82055980
    Katalógus-szám
    C2711007
    Brand Item ID
    8004650
    Befogó terjeszt-Külső-húzás
    60 mm
    Lehúzó Láb Elérés
    40 mm
    Mélysége hajlott láb
    5 mm
    Nettó tömeg
    0.2 kg
    Orsómenet Méret
    M10x1.5
    Spindle Length
    60 mm
    Súlyterhelés (Maximum)
    0.75 t