Gedore kombináltfogó 200mm 8250-200 JC

BrammerHU cikkszám 29830
Gyártó GEDORE
Gyártói cikkszám 8250-200 JC
Elérhetőség
Nettó ár (Áfa nélkül) Bruttó ár (Áfa-val) Mennyiség
Kérésre   db Kérésre   db
Összehasonlítás
  • Gedore kombináltfogó 200mm 8250-200 JC
  • Item ean Number
    4010886670736
    Vámtarifaszám
    82032000
    Katalógus-szám
    C2699472
    Brand Item ID
    6707310
    Fej Szélessége
    27 mm
    Karhossz
    39.5 mm
    Karszélesség
    6.5 mm
    Nettó tömeg
    0.36 kg
    teljes hossz
    200 mm
    Vastagság
    12.4 mm