Gedore csillag csavarhúzó PH3 2160 PH 3

BrammerHU cikkszám 77456
Gyártó GEDORE
Gyártói cikkszám 2160 PH 3
Összehasonlítás
  • Gedore csillag csavarhúzó PH3 2160 PH 3
  • Item ean Number
    4010886803783
    Vámtarifaszám
    82054000
    Katalógus-szám
    C2696458
    Brand Item ID
    6683540
    Csúcs Méret PH
    3
    Nettó tömeg
    0.19 kg
    teljes hossz
    270 mm
    Tengelyátmérő
    8 mm
    Tengelyhossz
    150 mm

Brammer alternatívák  Ez is érdekelheti