SKF TMMA 75H/SET csapágylehúzó

BrammerHU cikkszám 76296
Gyártó SKF
Gyártói cikkszám TMMA 75H/SET
Elérhetőség
Nettó ár (Áfa nélkül) Bruttó ár (Áfa-val) Mennyiség
Kérésre   db Kérésre   db
Összehasonlítás
  • • A hidraulikus rásegítésű SKF EasyPull-ból, valamint egy háromszakaszos lehúzó lemezből (TMMS sorozat) és egy lehúzó-védő burkolatból álló szett biztonságos és gyakorlatilag sérülésmentes eltávolítást biztosít
    • Kúpgörgős és gyűrűs görgős CARB csapágyak, és egyéb alkatrészek (pl. tárcsák és lendkerekek) eltávolítására kivételesen alkalmas
    • A TMMX sorozatú, erős, átlátszó anyagból készült lehúzó-védő burkolat lehetővé teszi a felhasználó számára a leszerelési eljárás nyomon követését. Szétszerelés közben a burkolat felfogja a kirepülő csapágy- és egyéb repeszeket, fokozva ezáltal a felhasználó biztonságát
    • A masszív tárolótok minimalizálja annak veszélyét, hogy elveszíti a szett darabjait, vagy hogy azok megsérülnek
  • Item ean Number
    7316574649266
    Vámtarifaszám
    82032000
    Katalógus-szám
    C2671255
    Lehúzó Láb Elérés
    200 mm
    Lehúzó Láb (Elérési) Hatótávolság
    52-200 mm
    Nettó tömeg
    12.5 kg