Gedore pontozó 100-10

BrammerHU cikkszám 44052
Gyártó GEDORE
Gyártói cikkszám 100-10
Elérhetőség
Nettó ár (Áfa nélkül) Bruttó ár (Áfa-val) Mennyiség
Kérésre   db Kérésre   db
Összehasonlítás
  • Gedore pontozó 100-10
  • Item ean Number
    4010883872102
    Vámtarifaszám
    90172010
    Brand Item ID
    8721050
    Átmérő (mm)
    10 mm
    Méret
    4 mm
    Nettó tömeg
    0.06 kg
    teljes hossz
    120 mm

Brammer alternatívák  Ez is érdekelheti