SKF PCMW 203601.5 E siklócsapágy persely

BrammerHU cikkszám 51778
Gyártó SKF
Gyártói cikkszám PCMW 203601.5 E
Elérhetőség
Nettó ár (Áfa nélkül) Bruttó ár (Áfa-val) Mennyiség
Kérésre   db Kérésre   db
Összehasonlítás
  • Siklócsapágyak PCMW 203601.5 E [SKF]
  • Item ean Number
    7316573314776
    Vámtarifaszám
    84833080
    Furatátmérő (d, dw)
    20 mm
    Külső átmérő (D;Dg)
    36 mm
    Nettó tömeg
    0.008 kg
    Szélesség (B)/Érték
    1.5 mm
    Típus Sorozat (1. Szint)
    PCMW
    Típus Sorozat (2. Szint)
    PCMW..E