LOCTITE 401 3 g Általános felhasználású, pillanatragasztó, bliszteres

BrammerHU cikkszám 17056
Gyártó Loctite
Gyártói cikkszám 401X3GRM
Elérhetőség
Nettó ár (Áfa nélkül) Bruttó ár (Áfa-val) Mennyiség
Kérésre   db Kérésre   db
Összehasonlítás
  • LOCTITE 401 3 g Általános felhasználású, pillanatragasztó, bliszteres
  • Item ean Number
    4033267222249
    Vámtarifaszám
    35061000
    Katalógus-szám
    C2369324
    Brand Item ID
    195651
    Alap típus
    Ethyl cyanoacrylate
    Hőmérséklet (Maximum)
    120 °C
    Jóváhagyás vagy Tanúsítvány
    NSF
    Méret
    3 g
    Működési Hőmérséklet
    Up to 120°C
    Operating Temp (Max)
    +120 °C
    Operating Temp (Min)
    -40 °C
    Összekapcsolt Primer
    Loctite 770 or Loctite 7239
    Ragasztási Idő
    3 - 10 min
    Substrate to be Bonded
    Universal
    Szín
    átlátszó
    Viszkozitás
    Low
    Viszkozitás mPa.s
    90