YVAC 3 GREASE 39011

BrammerHU cikkszám 70384
Gyártó Rocol
Gyártói cikkszám YVAC 3 GREASE 100g
Elérhetőség
Nettó ár (Áfa nélkül) Bruttó ár (Áfa-val) Mennyiség
Kérésre   db Kérésre   db
Összehasonlítás
  • YVAC 3 GREASE 39011
  • Item ean Number
    5024747390113
    Vámtarifaszám
    34039900
    Brand Item ID
    39011
    Alap típus
    Perfluoropolyether
    Hőmérséklettartomány
    -20°C to +200°C
    Kiszerelés
    Cső
    NLGI Fokozat
    3
    Shelf Life
    5 Years
    Sűrítő
    PTFE