INA GE30-FO-2RS Sima gömbcsukló

BrammerHU cikkszám 28791
Gyártó INA
Gyártói cikkszám GE30-FO-2RS
Elérhetőség
Nettó ár (Áfa nélkül) Bruttó ár (Áfa-val) Mennyiség
Kérésre   db Kérésre   db
Összehasonlítás
  • Sima gömbcsuklók GE30-FO-2RS [INA]
  • Item ean Number
    4047643300926
    Vámtarifaszám
    84833080
    Brand Item ID
    0066528910000
    Belső gyűrű szélesség (B)
    32 mm
    Csapágyhézag
    CN
    Furatátmérő (d, dw)
    30 mm
    Külső átmérő (D;Dg)
    55 mm
    Nettó tömeg
    0.286 kg
    Típus Sorozat (1. Szint)
    GE
    Típus Sorozat (2. Szint)
    GE..FO-2RS