Hengergörgős csapágyak NN3008-AS-M-SP [FAG]

BrammerHU cikkszám 19380
Gyártó FAG
Gyártói cikkszám NN3008-AS-M-SP
Elérhetőség
Nettó ár (Áfa nélkül) Bruttó ár (Áfa-val) Mennyiség
Kérésre   db Kérésre   db
Összehasonlítás
  • Item ean Number
    4012801231459
    Vámtarifaszám
    84825000
    Brand Item ID
    0192306640000
    Belső gyűrű szélesség (B)
    21 mm
    Csapágyhézag
    CN
    Furatátmérő (d, dw)
    40 mm
    Furat Típus
    Hengeres furatú
    Külső átmérő (D;Dg)
    68 mm
    Nettó tömeg
    0.304 kg
    Típus Sorozat (1. Szint)
    NN3000
    Típus Sorozat (2. Szint)
    NN3008

Brammer alternatívák  Ez is érdekelheti