FAG 3318-C3 Ferde hatásvonalú golyóscsapágy

BrammerHU cikkszám 16685
Gyártó FAG
Gyártói cikkszám 3318-C3
Elérhetőség
Nettó ár (Áfa nélkül) Bruttó ár (Áfa-val) Mennyiség
Kérésre   db Kérésre   db
Összehasonlítás
  • Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak 3318-C3 [FAG]
  • Item ean Number
    4012801011549
    Vámtarifaszám
    84821090
    Brand Item ID
    0167139400030
    Belső gyűrű szélesség (B)
    73 mm
    Csapágyhézag
    C3
    Furatátmérő (d, dw)
    90 mm
    Külső átmérő (D;Dg)
    190 mm
    Nettó tömeg
    9.14 kg
    Teljes szélesség (T)
    73 mm
    Típus Sorozat (1. Szint)
    3300
    Típus Sorozat (2. Szint)
    3318