LOCTITE 518 50 ml Enyhén rugalmas felülettömítő - 2068761

BrammerHU cikkszám 29605
Gyártó Loctite
Gyártói cikkszám 2069180
Elérhetőség
Nettó ár (Áfa nélkül) Bruttó ár (Áfa-val) Mennyiség
Kérésre   db Kérésre   db
Összehasonlítás
  • LOCTITE 518 50 ml Enyhén rugalmas felülettömít?
  • Item ean Number
    5010266012254
    Vámtarifaszám
    32141010
    Hőmérséklettartomány
    -55°C to +150°C
    Jóváhagyás vagy Tanúsítvány
    NSF
    Kiszerelés
    Cső
    Maximum gap size
    0.3 mm
    Szín
    Piros