FAG 16020-C3 Mélyhornyú golyóscsapágy

BrammerHU cikkszám 26345
Gyártó FAG
Gyártói cikkszám 16020-C3
Elérhetőség
Nettó ár (Áfa nélkül) Bruttó ár (Áfa-val) Mennyiség
Kérésre   db Kérésre   db
Összehasonlítás
  • Mélyhornyú golyóscsapágyak 16020-C3 [FAG]
  • Item ean Number
    4012801077033
    Vámtarifaszám
    84821090
    Brand Item ID
    0167012160030
    Belső gyűrű szélesség (B)
    16 mm
    Csapágyhézag
    C3
    Furatátmérő (d, dw)
    100 mm
    Külső átmérő (D;Dg)
    150 mm
    Nettó tömeg
    0.945 kg
    Típus Sorozat (1. Szint)
    16000
    Típus Sorozat (2. Szint)
    16020

Brammer alternatívák  Ez is érdekelheti