RHP 22214EJW33C3 Önbeálló görgőscsapágy

BrammerHU cikkszám 1118
Gyártó RHP
Gyártói cikkszám 22214EJW33C3
Elérhetőség
Nettó ár (Áfa nélkül) Bruttó ár (Áfa-val) Mennyiség
Kérésre   db Kérésre   db
Összehasonlítás
  • Önbeálló görg?scsapágyak 22214EJW33C3 [RHP]
  • Vámtarifaszám
    84823000
    Brand Item ID
    22214EJW33C3 R
    Belső gyűrű szélesség (B)
    31 mm
    Csapágyhézag
    C3
    Furatátmérő (d, dw)
    70 mm
    Furat Típus
    Hengeres furatú
    Külső átmérő (D;Dg)
    125 mm
    Nettó tömeg
    1.46 kg
    Típus Sorozat (1. Szint)
    22200
    Típus Sorozat (2. Szint)
    22214

Brammer alternatívák  Ez is érdekelheti