RHP 22213EJW33 Önbeálló görgőscsapágy

BrammerHU cikkszám 1117
Gyártó RHP
Gyártói cikkszám 22213EJW33
Elérhetőség
Nettó ár (Áfa nélkül) Bruttó ár (Áfa-val) Mennyiség
Kérésre   db Kérésre   db
Összehasonlítás
  • Önbeálló görg?scsapágyak 22213EJW33 [RHP]
  • Vámtarifaszám
    84823000
    Brand Item ID
    22213EJW33 R
    Belső gyűrű szélesség (B)
    31 mm
    Csapágyhézag
    CN
    Furatátmérő (d, dw)
    65 mm
    Furat Típus
    Hengeres furatú
    Külső átmérő (D;Dg)
    120 mm
    Nettó tömeg
    1.31 kg
    Típus Sorozat (1. Szint)
    22200
    Típus Sorozat (2. Szint)
    22213