RHP 22212EKJW33 Önbeálló görgőscsapágy

BrammerHU cikkszám 1116
Gyártó RHP
Gyártói cikkszám 22212EKJW33
Elérhetőség
Nettó ár (Áfa nélkül) Bruttó ár (Áfa-val) Mennyiség
Kérésre   db Kérésre   db
Összehasonlítás
  • Önbeálló görg?scsapágyak 22212EKJW33 [RHP]
  • Vámtarifaszám
    84823000
    Brand Item ID
    22212EKJW33 R
    Belső gyűrű szélesség (B)
    28 mm
    Csapágyhézag
    CN
    Furatátmérő (d, dw)
    60 mm
    Furat Típus
    Kúpos furatú, 1:12 (K)
    Külső átmérő (D;Dg)
    110 mm
    Nettó tömeg
    0.96 kg
    Típus Sorozat (1. Szint)
    22200
    Típus Sorozat (2. Szint)
    22212

Brammer alternatívák  Ez is érdekelheti