RHP 22211EKJW33 Önbeálló görgőscsapágy

BrammerHU cikkszám 1114
Gyártó RHP
Gyártói cikkszám 22211EKJW33
Elérhetőség
Nettó ár (Áfa nélkül) Bruttó ár (Áfa-val) Mennyiség
Kérésre   db Kérésre   db
Összehasonlítás
  • Önbeálló görg?scsapágyak 22211EKJW33 [RHP]
  • Vámtarifaszám
    84823000
    Brand Item ID
    22211EKJW33 R
    Belső gyűrű szélesség (B)
    25 mm
    Csapágyhézag
    CN
    Furatátmérő (d, dw)
    55 mm
    Furat Típus
    Kúpos furatú, 1:12 (K)
    Külső átmérő (D;Dg)
    100 mm
    Nettó tömeg
    0.699 kg
    Típus Sorozat (1. Szint)
    22200
    Típus Sorozat (2. Szint)
    22211