RHP 22210EJW33 Önbeálló görgőscsapágy

BrammerHU cikkszám 1113
Gyártó RHP
Gyártói cikkszám 22210EJW33
Elérhetőség
Nettó ár (Áfa nélkül) Bruttó ár (Áfa-val) Mennyiség
Kérésre   db Kérésre   db
Összehasonlítás
  • Önbeálló görg?scsapágyak 22210EJW33+11 [RHP]
  • Vámtarifaszám
    84823000
    Brand Item ID
    22210EJW33 R
    Belső gyűrű szélesség (B)
    23 mm
    Cage Type
    Pressed steel cage
    Csapágyhézag
    CN
    Furatátmérő (d, dw)
    50 mm
    Furat Típus
    Hengeres furatú
    Külső átmérő (D;Dg)
    90 mm
    Nettó tömeg
    0.6 kg
    Típus Sorozat (1. Szint)
    22200
    Típus Sorozat (2. Szint)
    22210

Brammer alternatívák  Ez is érdekelheti