RHP 22209EKJW33 Önbeálló görgőscsapágy

BrammerHU cikkszám 1112
Gyártó RHP
Gyártói cikkszám 22209EKJW33
Elérhetőség
Nettó ár (Áfa nélkül) Bruttó ár (Áfa-val) Mennyiség
Kérésre   db Kérésre   db
Összehasonlítás
  • Vámtarifaszám
    84823000
    Brand Item ID
    22209EKJW33 R
    Belső gyűrű szélesség (B)
    23 mm
    Csapágyhézag
    CN
    Furatátmérő (d, dw)
    45 mm
    Furat Típus
    Kúpos furatú, 1:12 (K)
    Külső átmérő (D;Dg)
    85 mm
    Nettó tömeg
    0.495 kg
    Típus Sorozat (1. Szint)
    22200
    Típus Sorozat (2. Szint)
    22209