RHP 22208EJW33 Önbeálló görgőscsapágy

BrammerHU cikkszám 1110
Gyártó RHP
Gyártói cikkszám 22208EJW33
Elérhetőség
Nettó ár (Áfa nélkül) Bruttó ár (Áfa-val) Mennyiség
Kérésre   db Kérésre   db
Összehasonlítás
  • Önbeálló görg?scsapágyak 22208EJW33 [RHP]
  • Vámtarifaszám
    84823000
    Brand Item ID
    22208EJW33 R
    Belső gyűrű szélesség (B)
    23 mm
    Csapágyhézag
    CN
    Furatátmérő (d, dw)
    40 mm
    Furat Típus
    Hengeres furatú
    Külső átmérő (D;Dg)
    80 mm
    Nettó tömeg
    0.45 kg
    Típus Sorozat (1. Szint)
    22200
    Típus Sorozat (2. Szint)
    22208