RHP 22207EKJW33 Önbeálló görgőscsapágy

BrammerHU cikkszám 1109
Gyártó RHP
Gyártói cikkszám 22207EKJW33
Elérhetőség
Nettó ár (Áfa nélkül) Bruttó ár (Áfa-val) Mennyiség
Kérésre   db Kérésre   db
Összehasonlítás
  • Vámtarifaszám
    84823000
    Brand Item ID
    22207EKJW33 R
    Belső gyűrű szélesség (B)
    23 mm
    Csapágyhézag
    CN
    Furatátmérő (d, dw)
    35 mm
    Furat Típus
    Kúpos furatú, 1:12 (K)
    Külső átmérő (D;Dg)
    72 mm
    Nettó tömeg
    0.382 kg
    Típus Sorozat (1. Szint)
    22200
    Típus Sorozat (2. Szint)
    22207

Brammer alternatívák  Ez is érdekelheti