SKF LAGD 125/WA2 olajozó rendszer

BrammerHU cikkszám 35532
Gyártó SKF
Gyártói cikkszám LAGD125/WA2
Összehasonlítás
  • Az egységeket üzemkész állapotban, nagyteljesítményű SKF kenőanyagokkal feltöltve szállítjuk. A szerszámmentes aktiváció és időbeállítás lehetővé teszi a zsír áramlásának egyszerű és pontos beállítását.

    • Rugalmas adagolási sebesség, 1-től 12 hónapig
    • Szükség esetén leállítható, vagy módosítható az adagolási sebesség
    • Belső biztonsági besorolás: ATEX tanúsítvány, 0. zóna
    • Az átlátszó tartály lehetővé teszi az adagolási sebesség nyomon követését
    • Kompakt méret, mely szűk helyeken is lehetővé teszi az elhelyezést
    • Zsírok és láncolajok kaphatók
    • Cserélhető elemek a környezetbarát selejtezésért
    • Az SKF DialSet segít kiszámítani a helyes adagolási sebességet

    Szokásos felhasználás
    • Szűk és veszélyes helyeken
    • Csapágyház zsírzás
    • Elektromos motorok
    • Ventillátorok és szivattyúk
    • Szállítószalagok
    • Daruk
    • Láncok (olaj)
    • Liftek és mozgólépcsők (olaj)
  • Item ean Number
    7316577745583
    Vámtarifaszám
    34031910
    Katalógus-szám
    C0159086
    Kenőanyag Kód
    LGWA 2
    Kenőanyag Típus
    Multi-purpose EP type grease
    Térfogat
    125 ml