PAP1012-P10 [INA]

BrammerHU cikkszám 21420
Gyártó INA
Gyártói cikkszám PAP1012-P10
Elérhetőség
Nettó ár (Áfa nélkül) Bruttó ár (Áfa-val) Mennyiség
Kérésre   db Kérésre   db
Összehasonlítás
  • Vámtarifaszám
    84833080
    Brand Item ID
    0016502380000
    Furatátmérő (d, dw)
    10 mm
    Külső átmérő (D;Dg)
    12 mm
    Nettó tömeg
    0.003 kg
    Szélesség (B)/Érték
    12 mm
    Típus Sorozat (1. Szint)
    PAP