RTD SPRAY M/L 53011

BrammerHU cikkszám 51656
Gyártó Rocol
Gyártói cikkszám RTD SPRAY 400ml
Elérhetőség
Nettó ár (Áfa nélkül) Bruttó ár (Áfa-val) Mennyiség
Kérésre   db Kérésre   db
Összehasonlítás
  • RTD SPRAY M/L 53011
  • Item ean Number
    5024747530113
    Vámtarifaszám
    34039900
    Katalógus-szám
    C1476446
    Brand Item ID
    53011
    hajtóanyag
    Butane / Propane
    Kiszerelés
    Aeroszol
    Méret
    400 ml
    oldószer
    Pentane
    Shelf Life
    5 Years
    Térfogat
    300 ml
    Terhelés
    Moderate to severe