TUFLUBE Allweather 5kg 18276

BrammerHU cikkszám 64276
Gyártó Rocol
Gyártói cikkszám TUFLUBE ALLWEATHER 5kg
Elérhetőség
Nettó ár (Áfa nélkül) Bruttó ár (Áfa-val) Mennyiség
Kérésre   db Kérésre   db
Összehasonlítás
  • TUFLUBE Allweather 5kg 18276
  • Item ean Number
    5024747182763
    Vámtarifaszám
    34031980
    Katalógus-szám
    C1476152
    Brand Item ID
    18276
    Alap típus
    Ásványi olaj
    Hőmérséklettartomány
    -30°C to +70°C
    Kiszerelés
    Vödör
    Méret
    5kg tin
    Nettó tömeg
    5 kg
    NLGI Fokozat
    0 to 1
    Shelf Life
    3 Years
    Sűrítő
    Aluminium soap
    Szilárd Anyagok vagy Adalékanyag
    Graphite
    Terhelés
    Magas