SAPPHIRE Hi-Speed2 12051

BrammerHU cikkszám 64885
Gyártó Rocol
Gyártói cikkszám SAPPHIRE HI-SPEED 2 380g
Elérhetőség
Nettó ár (Áfa nélkül) Bruttó ár (Áfa-val) Mennyiség
Kérésre   db Kérésre   db
Összehasonlítás
  • SAPPHIRE Hi-Speed2 12051
  • Item ean Number
    5024747120512
    Vámtarifaszám
    34039900
    Katalógus-szám
    C1475872
    Brand Item ID
    12051
    Alap típus
    Szintetikus
    Hőmérséklettartomány
    -40°C to +120°C
    Kiszerelés
    Patron
    Méret
    380 g
    Nettó tömeg
    380 g
    NLGI Fokozat
    2
    Sebesség
    Nagyon magas
    Shelf Life
    3 Years
    Sűrítő
    Lítium komplex szappan