SKF TMMA 75H csapágylehúzó

BrammerHU cikkszám 43222
Gyártó SKF
Gyártói cikkszám TMMA 75H
Elérhetőség
Nettó ár (Áfa nélkül) Bruttó ár (Áfa-val) Mennyiség
Kérésre   db Kérésre   db
Összehasonlítás
  • • Üzemkész, integrált hidraulikus henger, szivattyú és lehúzó – így nincs szükség összeszerelésre, és nincs szükség extra alkatrészekre
    • A biztonsági szelep megakadályozza, hogy az orsók és a lehúzók túlterhelődjenek a túlzott mértékű erőkifejtés következtében
    • A hidraulikus orsó rugós középpontja a lehúzó egyszerű centírozását teszi lehetővé a tengelyen, anélkül, hogy a tengely sérülését okozná
    • A TMMA 100H maximális lehúzó ereje 100 kN, lökete pedig 80 mm, ami megkönnyíti a szétszerelési munkálatokat
    • A kisebb erőt igénylő szétszerelési munkálatokhoz az SKF egy 75 kN-os változatot kínál, a hidraulikus EasyPull TMMA 75H modellt, melynek maximális lökete 75 mm
    • Toldódarabbal és egy csőrrel mellékelve
  • Item ean Number
    7316572459478
    Vámtarifaszám
    82055980
    Katalógus-szám
    C1464974
    Lehúzó Láb Elérés
    200 mm
    Lehúzó Láb (Elérési) Hatótávolság
    52-200 mm
    Nettó tömeg
    5.1 kg