SKF TMBH 1 csapágy/indukciós melegítő

BrammerHU cikkszám 75784
Gyártó SKF
Gyártói cikkszám TMBH1
Elérhetőség
Nettó ár (Áfa nélkül) Bruttó ár (Áfa-val) Mennyiség
Kérésre   db Kérésre   db
Összehasonlítás
  • • Hordozható, könnyű, nagyteljesítményű csapágymelegítő 20 - 100 mm belső átmérőjű, maximum 5 kg tömegű csapágyakhoz.• Hőmérséklet- és idővezérléssel, továbbá automatikus demagnetizálás funkcióval • Hordtáskában kerül forgalomba • Széles üzemi feszültségtartomány: 100–240 V/50–60 Hz
  • Item ean Number
    7316577744661
    Vámtarifaszám
    85144000
    Katalógus-szám
    C1464521
    Hőmérséklettartomány
    200° C (392° F)
    Kábelhossz
    2 Méter
    Nettó tömeg
    4.5 kg
    Teljesítmény
    350 Watts