Csiszolóanyagok 69936621516 [NORTON]

BrammerHU cikkszám 298074
Gyártó NORTON
Gyártói cikkszám 69936621516
Összehasonlítás
  • Csiszolóanyagok 69936621516 [NORTON]
  • Vámtarifaszám
    68042230
    Katalógus-szám
    C1456709
    Brand Item ID
    69936621516
    Alak
    5
    Furat/Belső Átmérő Mérete
    6.35 mm
    Material specification
    38A60-LVS
    Tárcsa Átmérő
    25 mm
    Thickness Material
    25 mm
    Vastagság
    25 mm